ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの 冷房用品
ヒロ・コーポレーションの 小型扇風機
ヒロ・コーポレーションの 携帯用扇風機
100段階強風ペルチェハンディファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82657656
品番
HDL-3914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
付属品
スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質
ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
色
グリーン
質量(g)
239(スタンド込)
消費電力(W)
5
電源
DC5V/1A
本体寸法(mm)
60×58×153(スタンド込:60×80×165)
バッテリー
リチウムイオン電池
風量調整
100段階
バッテリー容量(mAh)
3600
充電端子
USB Type-C