<バンドル型番>ポータブル電源 SuperBase P 2000<Bluetooth接続モデル>+ 防塵ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82682959 品番ZDSBP2000-BK-JP-SE-DPBBUNDLE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ZENDURE SuperBase Pは大容量で高出力なポータブル電源です。
2096Whの大容量は多くの電気機器を十分な時間利用可能で、ACポート2000W出力は温熱器具や調理家電を含む高消費電力製品も利用可能です。
大容量を2時間で充電する高速充電(1500W入力)と、キャスター/ハンドルによる持ち運びやすさにより、どんな場面でもすぐにご利用いただくことが可能です。
Bluetoothによる直接機器に接続いただき、専用のZENDUREスマートフォンアプリから管理・操作が可能です。
防塵ケースはSuperBase Pに完全フィットするように作られており、利用中もファン部分を塞がないため、ケースをしたままご利用いただくことが可能です。

ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする