曜日別特売
DSS-M24 UP ダブルスイベルシャックルDSS型 CODIPRO 82711286

代表画像

DSS-M24 UP ダブルスイベルシャックルDSS型 CODIPRO 82711286
DSS-M24 UP ダブルスイベルシャックルDSS型 CODIPRO 82711286

ダブルスイベルシャックルDSS型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
寸法B(mm)31
寸法L(mm)36
ボルト寸法M24
内容量1個注文コード82711286品番DSS-M24 UP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。
ふところが広いので大きなフックやスリングの使用に適しています。
使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。

トラスコ品番
665-0712
寸法L(mm)
36
基本使用荷重(t)
4.5
寸法A(mm)
61
寸法F(mm)
149
寸法D(mm)
98
寸法E(mm)
73
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
70
寸法G(mm)
33
ボルト寸法
M24
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする