曜日別特売
FE. DSS M52 UP 雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型 CODIPRO 82711320

FE. DSS M52 UP 雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型 CODIPRO 82711320
FE. DSS M52 UP 雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型 CODIPRO 82711320

雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃23日以内出荷とは
寸法B(mm)38
ボルト寸法M52
内容量1個注文コード82711320品番FE. DSS M52 UP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

DSSの雌ネジタイプです。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。
ふところが広いので大きなフックやスリングの使用に適しています。
使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。

トラスコ品番
687-1247
基本使用荷重(t)
19
寸法A(mm)
89
寸法F(mm)
182
寸法D(mm)
123
寸法E(mm)
91
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
95
寸法G(mm)
45
ボルト寸法
M52

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする