曜日別特売
VS4812 2ポート HDMI分配器(4K60p対応) ATEN 82713508

VS4812 2ポート HDMI分配器(4K60p対応) ATEN 82713508
VS4812 2ポート HDMI分配器(4K60p対応) ATEN 82713508
VS4812 2ポート HDMI分配器(4K60p対応) ATEN 82713508
VS4812 2ポート HDMI分配器(4K60p対応) ATEN 82713508
VS4812 2ポート HDMI分配器(4K60p対応) ATEN 82713508

2ポート HDMI分配器(4K60p対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82713508
品番
VS4812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

VS4812は、1台のHDMI機器の映像を2台のモニターに同時表示できる、4K60p対応のHDMI分配器です。
接続された2台のモニターの仕様を自動的に判別し、両方で正しく表示できる共通解像度を検出する「EDID Sync(TM)」を搭載。
モニターの組み合わせによる表示トラブルを抑え、接続するだけで遅延のない映像を安定して表示できます。
また、HDCP 2.2に対応しているため、4K配信サービスや最新コンテンツも安心して視聴可能。HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、
高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。
本体はコンパクトで設置しやすく、操作もシンプル。映像配信環境の構築や訪問先での会議、ちょっとしたイベント用機材など、幅広い用途で活躍します。

仕様
最大ピクセルクロック:600MHz
セット内容
USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1
質量(kg)
0.03
電源
USB-C×1(5V/1A)
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×56.5×15.2
材質(ケース)
プラスチック
準拠規格
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
インターフェース
【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×2(Black)
最大解像度
3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)
ケーブル
USBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)
伝送速度(bps)
18 (レーンあたり6)
LED
【LEDインジケータ】ポートインジケーター×2(Orange)【電源】2(Orange、底面)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
距離
【ビデオ入力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))
オーディオ
【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【出力】HDMI Type-A メス×2(Black)
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする