曜日別特売
NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461
NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461
NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461
NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461
NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461
NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461
NPM-PH02 プラントホルダー タカショー 82714461

プラントホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(cm)
45
注文コード
82714461
品番
NPM-PH02
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

お好みの鉢やプランターをベランダの格子やフェンス、壁面などにしっかりと設置・固定できる便利なプラントホルダーです。すっきりとしたデザインで植物の美しさを引き立てます。丈夫なスチール製で、サビに強いポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)を施しています。

用途
ベランダの格子、フェンス、手すり、壁面などへの鉢やプランターの設置・固定、落下防止、空間を有効活用したガーデニングに。
幅(cm)
45
耐荷重(kg)
5
高さ(cm)
7.7
内寸(cm)
43.8
奥行き(cm)
14.5
付属品
なし
材質
スチール
色
チャコールグレー
塗装
粉体塗装
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする