電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82723069 品番AVDR4505N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応

出力DC4.5V 500mA 付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする