SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
スタンバイレギュレータ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
40
注文コード
82729248
品番
25A-AR40S-N04-Y-15VE
参考基準価格(税別)
¥37,660
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS□B))用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2(ねじはIN側のみ)
ねじの種類
NPT
適合サイズ
25A-AMS40B用
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
関連資料:
カタログ(4.29MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.51MB)