画像準備中

スタンバイレギュレータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30 注文コード82729336 品番25A-AR30S-N03-Y-15V
参考基準価格(税別)¥37,070 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はボディサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS□B))用 ボディサイズ30 管接続口径3/8(ねじはIN側のみ) ねじの種類NPT 適合サイズ25A-AMS30B用 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
関連資料:カタログ(4.29MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする