曜日別特売
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327

400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327
400-MABT178DGY ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 82733327

ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82733327
品番
400-MABT178DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

シンプルでかわいらしいアースカラーのBluetoothマウス
専用USBケーブルで手軽に充電できる充電式Bluetoothマウスなので電池交換の手間がなく繰り返し使えて経済的です。
最大3台までペアリング可能でボタン操作によりパソコンやタブレットを簡単に切り替えてマルチデバイス環境でも効率よく作業できます。
Windows Mac OS Android iPadOS iOSに対応し異なるOS間でも使用できるため在宅ワークや外出先でも幅広い機器で活躍します。
Bluetooth Ver5.0規格に対応しBluetooth内蔵パソコンへレシーバー不要で接続できるためUSBポートを塞がずスマートに使えます。
800・1200・1600カウントのDPI切替ボタンを搭載し用途に合わせてカーソルスピードを簡単に調整できるため資料作成から細かな作業まで快適です。
LED表示で充電状態がひと目で分かり電源ON OFFスイッチ付きで不使用時の電池消耗を防ぎます。
左右対称のシンプルなデザインで利き手を選ばず使いやすくオフィスや自宅学習などさまざまなシーンに自然に馴染みます。

材質
ABS樹脂
形状
レシーバー:USB Aコネクタ
適合規格
Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ボタン形状
左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
方式
読み取り:ブルーLED光学式
対応OS
Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS
接続方式
Bluetooth
範囲
通信:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m
分解能
800/1200/1600カウント/インチ
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
HOGP (HID Over GATT Profile)
周波数帯域(GHz)
2.402GHz~2.480GHz
電波周波数
2.4Hz帯
マルチペアリング
あり
接続先
切替台数:3台※Bluetooth
インタフェース切換方式
USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする