ハンディマウス Bluetooth/ワイヤレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734045
品番
400-MAWBT204BKN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

手に握ってリラックスした状態でマウス操作ができるワイヤレスハンディマウスです。
カーソルスティックを傾けることでカーソルを操作できます。
左右ボタンとPageUp、PageDownが可能な上下ボタンに加え、5個のメディア操作ボタンを搭載しています。
PowerPoint、Keynoteの操作ができるプレゼンモードを搭載し、ページ送り・戻しやブラックスクリーンなどの操作が可能です。
再生/一時停止ボタンを押しながら上ボタンまたは下ボタンを押すとカーソルスピードの変更ができます。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
付属の充電用USBケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できます。
電池の消耗を防ぐON、OFFスイッチ付きです。

材質
ABS樹脂
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2
対応OS
Windows11・ 10、macOS 26・15・14、iPadOS 26~16、iOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
対応機種
Bluetooth5.0 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800・1200・1600・2000カウント/インチ
対応
レシーバー収納:あり
機能
左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、再生/一時停止ボタン、前ボタン、次ボタン、音量+ボタン、音量-ボタン
インターフェース
USB1.1
電池
充電池
ボタン数
9ボタン
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
連続動作時間
約75時間
連続待機時間
約2000時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
1台
プロファイル
HOP (HID over ATT Profile)
電波周波数
2.4Hz帯
使用可能日数
約62日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリング
なし
接続先
切替台数:2台※USB Aレシーバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする