曜日別特売
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201

SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201
SW-HDR41R HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ 82734201

HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734201
品番
SW-HDR41R
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。
HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>
全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

適合機器
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
セット内容
切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1
切替方式
本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。
対応
HDR、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号
DDC:5V
最大消費電力(W)
約0.78
インターフェース
入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度
4K/60Hz
対応フォーマット
LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
80以下※結露しないこと
保存湿度(%)
80以下※結露しないこと
回路数
4×1
保管温度(℃)
-20~60
入出力
HDMI入力4、HDMI出力1
対応解像度
4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格
HDMI Ver2.0b
クロック周波数
600MHz
データレート
18Gbps
HDCP対応
HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする