曜日別特売
ZFC04 フロントセンターテーブル ルナインターナショナル 82746225

ZFC04 フロントセンターテーブル ルナインターナショナル 82746225
ZFC04 フロントセンターテーブル ルナインターナショナル 82746225

フロントセンターテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード82746225品番ZFC04
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ジュースやタバコ入れ等のカップホルダーなどが付いた便利なテーブルです。
デリカD:5を知り尽くしたオーナー自らが考案した、専用設計のセンターテーブルです。
シガーソケットやETCの使用を妨げることなく、純正の物入れやセンターコンソールボックスもそのまま使用できるよう、細部までこだわって設計しました。
「使いやすさ」と「見た目の美しさ」を両立するため、国内工場の熟練職人が一つ一つ丁寧に製作。
ハンドクラフトならではの丁寧な仕上がりと、安心してお使いいただける品質を追求した、こだわりの日本製です。

用途
【主な仕様】
・スクエアドリンクホルダー × 2
500mlペットボトルやジュースパックに対応
・携帯電話ホルダー&タバコホルダー 大 × 2
幅90mmまでのスマートフォンに対応
・大型トレイ × 1
小物置きやスマートフォン、財布などの一時置きに便利
純正機能を活かしながら、収納力と使い勝手を高める、デリカD:5専用センターテーブルです。
マットブラック
型式
CV#W(前期/後期)
内容
本体(両面テープ付き)×1
適合車種
デリカD:5
年式
【前期】2007/01~2018/12(平成19年01月~平成30年12月)【後期】2019/02(平成31年02月)~ ※2026/01(令和8年01月)~新型含む

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする