曜日別特売
VCTF 3C×1.25SQ  灰【ワケあり】 ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 82747388

 

VCTF 3C×1.25SQ  灰【ワケあり】 ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 82747388
VCTF 3C×1.25SQ  灰【ワケあり】 ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 82747388
VCTF 3C×1.25SQ  灰【ワケあり】 ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 82747388
VCTF 3C×1.25SQ  灰【ワケあり】 ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 82747388

ビニルキャブタイヤ丸形コード

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(100m)
芯数(C)
3
導体公称断面積(mm2)
1.25
注文コード
82747388
品番
VCTF 3C×1.25SQ 灰【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,98025,980

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。

用途
交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
1.5
シース厚(mm)
1
概算質量(kg/km)
97
許容電流(A)
12
仕上外径(Φmm)
7.8
耐電圧(V/min)
1000
導体公称断面積(mm2)
1.25
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
産業機械用ケーブル
適合規格
JIS C3306 〈PS〉E
定格電圧(V)
300
全長(m)
100
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PVC
最高使用温度(℃)
60
絶縁体厚さ(mm)
0.6
シース色
絶縁体外径(mm)
2.7
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
識別色
黒・白・赤/緑
規格/略称
VCTF
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58758481
2020-05-13
用途: オーデイオ用SPケーブル電源ケーブルとして使用
その他業種

しまりのないSPの音を改善するのに良いケーブルです。長さ3m以内での使用です。電源ケーブルとしても音が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58758427
2016-12-16
用途: 配線作業

箱に入っているので、使いやすい。残りの保管も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする