【ワケあり】 エスコート起泡剤 L マノール 82747458

エスコート起泡剤 L

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
82747458
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。
強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。
気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。
広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。
特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。

用途
トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
淡黄色液体
pH
8.5
主成分
特殊合成界面活性剤
比重
1.02
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※セメント混和関連以外には、絶対に使用しないでください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。
※目に入った場合は直ちに多量の水で洗顔し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※取扱い後は、うがい、手洗いを充分に行ってください。
※保管する際は直射日光、湿気を避けて屋内で保管してください。
※廃棄の際は都道府県知事許可の受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
※お取扱前に製品安全データシート(SDS)をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09897424
2019-06-23
用途: セメント
建設業・工事業

使いやすいと思います。これしか使わないので毎回使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする