USB出力S字タイプ汎用ロードセル

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可 111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82750878 品番 LC1205-K050-USB (定格容量:500N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き
USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能
校正済で、アンプ・インジケータが不要
測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能
プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。

用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。 付属品取扱説明書 材質ロードセル:アルミ 規格ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz) 電源電圧DC 5V(USBバスパワー) 定格容量500N(50.99kg) 定格出力500.000±2.500(N) 保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65 ケーブルロードセルケーブル:Φ6mm、長さ3m 温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点) RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed 許容過負荷200% of R.C. 限界過負荷250% of R.C. 総合誤差0.02% of R.O. 出力極性+ 引張、- 圧縮 USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
関連資料:外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする