用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
付属品取扱説明書
材質ロードセル:鉄
規格ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)
電源電圧DC 5V(USBバスパワー)
定格容量2kN(203.9kg)
定格出力2000.00±10.00(N)
保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65
ケーブルロードセルケーブル:Φ6mm、長さ3m
温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed
許容過負荷200% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.02% of R.O.
出力極性+ 引張、- 圧縮
USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type