曜日別特売
TD65N-1 塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 82765247

TD65N-1 塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 82765247
TD65N-1 塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 82765247

塗装台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード82765247品番TD65N-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

クッション付きで塗装物に傷が付きにくい
折りたたみ式で収納時に場所を取りません

用途
バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンド
サイズ(mm)
1040×1040
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする