曜日別特売
F75S エアースプレーガン(下カップ) LIS 82765256

F75S エアースプレーガン(下カップ) LIS 82765256
F75S エアースプレーガン(下カップ) LIS 82765256

エアースプレーガン(下カップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82765256
品番
F75S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

美しい仕上げを求める作業に最適!
ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!

パターン開き(mm)
140~160
使用空気圧力(MPa)
0.35
カップ容量(mL)
750
ノズル口径(Φmm)
1.5
塗料供給方式
吸上式
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする