REX(レックス)[自動車用品]
加圧式スプレーガン(タンク付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タンク容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タンク容量(L)
2
注文コード
82765317
品番
SKS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シャーシブラックや建設機械の塗装に
タンク容量(L)
2
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.4
ホース長さ(m)
2
ノズル口径(Φmm)
2
タンク寸法 (Φ× Hmm)
130×200
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません