AXP-LCZARP-03S ロッカーピン型荷重負荷治具 A&D(エー・アンド・デイ) 82765779 AXP-LCZARP-03S ロッカーピン型荷重負荷治具 A&D(エー・アンド・デイ) 82765779

ロッカーピン型荷重負荷治具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82765779 品番AXP-LCZARP-03S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フロアースケールのロードセル荷重負荷部に取り付ける、ロッカーピン型荷重負荷治具
LCM13シリーズやLCM19シリーズのビーム型ロードセルと組み合わせる事で、一般的な球面受けと鋼球による荷重受け治具と同様に使用可能
部品の材質は、ゴムとステンレス
本品は次の4個の部品で構成されています。上耐圧版、下耐圧版、ロッカピン、ダストカバー。

用途フロアースケールのロードセル荷重負荷部に。 付属品取扱説明書 適合機種LCM13-T005 材質ステンレス(ダストカバーを除く)、クロロプレンゴム(ダストカバー) 質量(g)430 構成部品上耐圧盤、ダストカバー、ロッカーピン、下耐圧盤
取扱説明書:(0.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする