6.5×10-100m ウレタンブレードホース 弘進ゴム 82765997

ウレタンブレードホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード82765997品番6.5×10-100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。
ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。
-20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。
柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。
ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。

用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)外径(Φmm)10色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5標準質量(g/m)55使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)破裂圧力(MPa)7.8(23℃)最小曲半径(mm)40使用温度範囲(℃)-20~60
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする