ワゴジャパン
マウンティングキャリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
高さ(mm)
6.5/0.256インチ
注文コード
82773699
品番
221-2521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
幅(mm)
11.8/0.465インチ
質量(kg)
1.7
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
6.5/0.256インチ
寸法
奥行:56/2.205インチ
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:6.5/0.256インチ
適合負荷
0.05(火災)
燃焼性
V0