ワゴジャパン
マウンティングキャリア
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
高さ(mm)
11.03/0.434インチ
注文コード
82775090
品番
221-2514
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
幅(mm)
38.8/1.528インチ
質量(kg)
8.2
取付
スナップインフット付
高さ(mm)
11.03/0.434インチ
寸法
奥行:100/3.937インチ
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:6.5/0.256インチ
適合負荷
0.246(火災)
燃焼性
V0