曜日別特売
221-2523 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775327

221-2523 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775327
221-2523 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775327
221-2523 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775327
221-2523 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775327
221-2523 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775327

マウンティングキャリア

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は高さなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
高さ(mm)
6.5/0.256インチ
注文コード
82775327
品番
221-2523
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.

幅(mm)
29.8/1.173インチ
質量(kg)
5
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
6.5/0.256インチ
寸法
奥行:56/2.205インチ
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:6.5/0.256インチ
適合負荷
0.14(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする