曜日別特売
221-2512 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775440

221-2512 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775440
221-2512 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775440
221-2512 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775440
221-2512 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775440
221-2512 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82775440

マウンティングキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は高さなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
高さ(mm)
11.03/0.434インチ
注文コード
82775440
品番
221-2512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.

幅(mm)
20.8/0.819インチ
質量(kg)
4.2
取付
スナップインフット付
高さ(mm)
11.03/0.434インチ
寸法
奥行:100/3.937インチ
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:6.5/0.256インチ
適合負荷
0.127(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする