曜日別特売
221-2503 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82776998

221-2503 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82776998
221-2503 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82776998
221-2503 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82776998
221-2503 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82776998
221-2503 マウンティングキャリア ワゴジャパン 82776998

マウンティングキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は高さなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
高さ(mm)
6.5/0.256インチ
注文コード
82776998
品番
221-2503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.

幅(mm)
29.8/1.173インチ
質量(kg)
6.1
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
6.5/0.256インチ
寸法
奥行:100/3.937インチ
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:6.5/0.256インチ
適合負荷
0.184(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする