東芝
東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
82786500
品番
LR6AN 4BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」
寸法(mm)
14.5×50.5
質量(g)
23
種類
アルカリ乾電池(単3形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター