曜日別特売
LR6AN 2BP 東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」 東芝 82786561

東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
82786561
品番
LR6AN 2BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」

寸法(mm)
14.5×50.5
質量(g)
23
種類
アルカリ乾電池(単3形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする