曜日別特売
NIB-50 Nインターバンド 正峰工業 82794268

NIB-50 Nインターバンド 正峰工業 82794268
NIB-50 Nインターバンド 正峰工業 82794268

Nインターバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)46
内容量1個注文コード82794268品番NIB-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。

用途エアーホース等のバンド寸法D1(mm)70寸法D2(mm)64寸法A(mm)135寸法B(mm)46寸法C(mm)87寸法HEX(mm)19材質
注意
※専用のNエアーカップリングと合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする