A01-0005 加圧式スプレーボトル ASR 82807159

A01-0005 加圧式スプレーボトル ASR 82807159
A01-0005 加圧式スプレーボトル ASR 82807159
A01-0005 加圧式スプレーボトル ASR 82807159
A01-0005 加圧式スプレーボトル ASR 82807159
A01-0005 加圧式スプレーボトル ASR 82807159

加圧式スプレーボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82807159
品番
A01-0005
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【ミスト/直射の2WAY噴射】
細かい霧状噴射と、勢いのあるストレート噴射の切り替えが可能。用途に合わせて使い分けでき、広範囲への散布にも便利です。
【高い気密性で安定噴射】
密閉性に優れた構造により、安定した水圧をキープ。ムラの少ない均一な散布が可能です。
【使いやすい人間工学デザイン】
滑りにくいアーチ型ハンドルで握りやすく、太めの加圧ロッドでスムーズに空気を圧縮。軽い力で素早く加圧できます。
【透明ボトル&ちょうど良い1.5L容量】
水量が一目で分かるクリアボディ。1.5Lの適度な容量で、家庭用やガーデニングに最適です。
【厚手PP素材・丈夫で安心】
耐久性に優れた厚手PP素材を採用。操作はポンピング後にボタンを押すだけで簡単に噴射できます。

用途
園芸、ガーデニングなどに。
材質
PP
グリーン
容量(L)
1.5
本体質量(g)
360
寸法(cm)
Φ12×29
危険物の類別
非危険物
注意
※水専用です。有機溶剤、化学薬品等はご使用いただけません。
※過度に加圧ポンピングしないでください。(加圧ポンピング目安約15回程度)
※出荷前の品質検査として噴霧テストを行っております。ボトル内部やノズル周辺に水滴・水跡が残っている場合がございますが、不良品ではございませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする