曜日別特売
ERH2 エレホン(急結セメント) FSC藤原産業 82820547

エレホン(急結セメント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種類など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶
種類
#300 1M
注文コード
82820547
品番
ERH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります
少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります
低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です

種類
#300 1M
時間
【凝結】1~2分
質量(kg)
20(5kg×4袋)
危険物の類別
非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3/税込¥3
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする