曜日別特売
8D-TF90-640-16R-07 ミーリングカッター チェイス8ミル テグテックジャパン 82822095

ミーリングカッター チェイス8ミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):40●専用チップ:SQKU0703…●刃数:6●90度肩削り・高い経済性の8コーナー使いフライス工具●原産国:韓国●コード番号:439-8421注文コード82822095品番8D-TF90-640-16R-07
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。

仕様●刃径(mm):40●専用チップ:SQKU0703…●刃数:6●90度肩削り・高い経済性の8コーナー使いフライス工具●原産国:韓国●コード番号:439-8421アズワン品番67-5558-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする