FWD11-25A-02H-DC24V FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD 82846452

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧
DC24V
オリフィス径(Φmm)
22
注文コード
82846452
品番
FWD11-25A-02H-DC24V
参考基準価格(税別)¥15,860販売価格(税込)¥16,363
販売価格(税別)
14,875
接続口径
Rc1
定格電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
オリフィス径(Φmm)
22
切換方式
NC(通電時間)形
保護構造
IPX5
ポート数
2
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)
5~60(凍結のないこと)
取付姿勢
自在
周囲温度(℃)
-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)
0.02~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-15
用途: 盆栽の水くれ
野村電工社

電気タイマー設定して自動で散水できてとても楽で便利です

対象商品 : 82846005
2021-12-04
用途: お酒の仕込水の自動停止

問題なく使えています。品質が上水道水レベルの基準に適合しており、安心して使っています。価格がその分だけ高いのが少々気になりますが。

対象商品 : 82846023
2020-02-06
用途: 畑の散水用
農・林・水産業

他のモデルに比べ軽量、また作業もしやすい。
小型モデルのため、保護カバーもやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする