No.5143H2 六角軸サンダーホイール ラウンド型 サンフレックス 82913699

商品画像

No.5143H2 六角軸サンダーホイール ラウンド型 サンフレックス 82913699
No.5143H2 六角軸サンダーホイール ラウンド型 サンフレックス 82913699
No.5143H2 六角軸サンダーホイール ラウンド型 サンフレックス 82913699

六角軸サンダーホイール ラウンド型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82913699
品番
No.5143H2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

使いやすく頭の形を丸めたラウンド形状のフラップホイール。平面にもR面にも使いやすい。インパクトドライバーでも使用できる六角軸。

用途
木工作業や金属のサビ取り・塗装はがしなどに。
高さ(mm)
25
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸
六角軸(対辺6.35mm)
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする