曜日別特売
MFH063R-10-6T-D-M カッタ MFH063R-10-6T-D 京セラ 82917111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFH063R-10-6T-D-M カッタ MFH063R-10-6T-D 京セラ 82917111
MFH063R-10-6T-D-M カッタ MFH063R-10-6T-D 京セラ 82917111

カッタ MFH063R-10-6T-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82917111
品番
MFH063R-10-6T-D-M
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。

仕様
インロー:ミリ仕様
刃数
6
寸法(mm)
KDP:6.3
質量(kg)
0.8
最高回転数(min-1[r.p.m])
6800
対応
クーラントホール:有
寸法B2(mm)
11
寸法B1(mm)
18
取付穴径(Φmm)
22
最大切込み量ap(mm)
1.5
キー溝幅(mm)
10.4
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
45.5
取付穴深さ(mm)
21
機能長さ(mm)
50
最大切削径(Φmm)
63
フランジ径(Φmm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする