ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下穴径(Φmm)4.1~4.2
リベット径(Φmm)4
適正かしめ板厚MAX(mm)8.0~9.6
全長L(mm)13.7
内容量1箱注文コード82918870品番NSA56KA
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

表面を平らに保つ場合に便利です。
フランジ部皿頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
寸法H(mm)
8
リベット径(Φmm)
4
適正かしめ板厚MAX(mm)
8.0~9.6
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
リベット長さ(mm)
13.7
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
全長L(mm)
13.7
寸法F(mm)
45
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】4
寸法T(mm)
1.4
寸法W(mm)
2.23
頭部径(Φmm)
8
太さ(Φmm)
4
引張強度(kN)
2.09
せん断強度(KN)
1.35
頭部
皿頭
胴部
ストレート
フランジ径(Φmm)
8
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする