ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下穴径(Φmm)4.9~5.0
リベット径(Φmm)4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)3.2~6.4
全長L(mm)11.3
内容量1箱注文コード82918915品番NSA64KA
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

表面を平らに保つ場合に便利です。
フランジ部皿頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
寸法H(mm)
9.5
リベット径(Φmm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2~6.4
下穴径(Φmm)
4.9~5.0
リベット長さ(mm)
11.3
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
全長L(mm)
11.3
寸法F(mm)
45
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】4.8
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
2.63
頭部径(Φmm)
9.5
太さ(Φmm)
4.8
引張強度(kN)
3.25
せん断強度(KN)
2.01
頭部
皿頭
胴部
ストレート
フランジ径(Φmm)
9.5
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする