曜日別特売

木製スプーン

木製スプーン - ロゴス木製スプーン - ロゴス木製スプーン - ロゴス木製スプーン - ロゴス木製スプーン - ロゴス木製スプーン - ロゴス木製スプーン - ロゴス木製スプーン - ロゴス

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
天然のブナ材を使ったスプーンに、1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインを施しました。
ブナの木は軽量ながらも耐久性にも優れているので、日常の食卓はもちろん、アウトドアシーンでも活躍します。
自然素材ならではの、ひとつひとつ異なる美しい色合いや木目が楽しめます。
また、職人の手で丁寧に仕上げられ、滑らかな手触りと口当たりの良さも特長です。

用途
やさしい温もりで口当たりのよい木製スプーン。
サイズ(cm)
(約)長さ18
主材質
天然木(ブナ)
全質量(g)
(約)10
デザイン
SNOOPY
内容量
1本
注意
※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。
※個体によっては木目や節が汚れやカビのように見える場合がありますが、天然木特有の個性であり安心してご使用ください。監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270169886001137
¥700
¥770(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする