曜日別特売

タンブラー

タンブラー - ロゴスタンブラー - ロゴスタンブラー - ロゴスタンブラー - ロゴスタンブラー - ロゴスタンブラー - ロゴス

やわらかな手ざわりの素材を使用。落としても割れないほど丈夫だから安心して使える。
飲み口の質感にこだわりました。極薄仕上げにより、ビールなどがさらにおいしく感じます。
ソフトランスを使用することにより、独特なやわらか感を実現。お子様が握りしめてしまっても安全です。

用途
落としても安心!やわらか素材の割れないタンブラー。
容量(mL)
(約)440
サイズ(cm)
(約)幅8×奥行8×高さ11(1pcs)
耐熱温度(℃)
(約)60
耐冷温度(℃)
(約)-40
主材質
ソフトランス
入数
2個
全質量(g)
(約)40×2pcs
デザイン
SNOOPY
内容量
1セット
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270178686001096
¥1,400
¥1,540(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする