10/9より値下げ!現場を応援
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166

73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166
73331201 テスリンリクライナー・コンパクト ロゴス 82920166

テスリンリクライナー・コンパクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82920166
品番
73331201
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)値下げ
¥16,980

頭から脚まで全身をしっかり支えられるので、まるでベッドに寝そべっているかのような座り心地のリクライニングチェア。
背もたれをお好みの角度に設定できる、無段階調整機能を搭載。
収束式を採用し、収納時のコンパクトさを実現しました。
シート部分には通気性が高く、水や日差しにも強いテスリンメッシ
素材を採用し、海や川で遊んだ後に濡れた水着のままくつろぐこともできます。
便利なドリンクホルダー完備と機能面も充実。
持ち運びに便利な収納バッグ付きです。

用途
収納性と座り心地を両立!無重力リクライニングチェア。
仕様
背もたれ無段階調整可能・コンパクト収納
タイプ
ハイバック
サイズ(cm)
(約)高さ116×幅64×奥行95
耐荷重(kg)
(約)100
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、テスリンメッシュ
座面高(cm)
(約)50
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横27×高さ104
総質量(kg)
(約)8.7
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする