WIZ'A
金切鋸
GTHF-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82928207
品番
GTHF-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
金属や樹脂などを切断する際に
材質
フレーム:スチール、ハンドル:木、ブレード:炭素鋼
寸法(mm)
【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24T
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
356
本体寸法(mm)
450×110×27
切断対象
【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/真ちゅう/塩ビ/アクリル/ポリカーボネート