曜日別特売
JA-AD500A-SIL Jackery SlimPower DC Input モジュール Jackery(ジャクリ) 82930298

本体

JA-AD500A-SIL Jackery SlimPower DC Input モジュール Jackery(ジャクリ) 82930298
JA-AD500A-SIL Jackery SlimPower DC Input モジュール Jackery(ジャクリ) 82930298

Jackery SlimPower DC Input モジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82930298
品番
JA-AD500A-SIL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,999
販売価格(税別)
¥10,908

ポータブル電源「SlimPower H1」専用のオプションアクセサリーで、ソーラーパネルからの充電を可能にする拡張モジュールです。
最大500WのDC入力に対応しており、太陽光を活用した効率的な充電環境を構築できます。普段は家庭用コンセントで充電しながら、停電時や災害時にはソーラーパネルを利用して電力を確保できるため、防災対策としてもおすすめです。また、電気代の節約や環境負荷の低減につながることに加え、将来的なエネルギー自給への備えができる点も魅力です。
使い方は簡単で、DC InputモジュールをSlimPower H1本体に取り付け、対応するJackeryソーラーパネルを接続するだけです。天候の良い日には太陽光で発電しながら充電できるため、アウトドアや車中泊はもちろん、家庭の非常用電源システムとしても活躍します。
日常利用から緊急時まで、SlimPower H1の活用範囲を大きく広げてくれる便利なアイテムです。

寸法(mm)
約170×90×52
質量(g)
500
出力
DC:42V-58V=最大10.7A
対応機種
SlimPower H1
入力
DC:11V-16V=最大8A;16V-60V=最大13A、2ポート最大24A、最大500W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする