※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法DCONMS(mm)
20
20
25
寸法LF(mm)
185
100
115
185
220
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82935277
品番
EPAV06M022C20.0R04L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.41
寸法LH(mm)
30
寸法LS(mm)
155
寸法LF(mm)
185
寸法DC(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
20
寸法APMX(mm)
6
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
4
MIID
AVGT060304PBER-MJ
CSP
TRUE