※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
直角肩加工用カッタ TPAV12
TPAV12M100B32.0R12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法DC(mm)
100
40
50
80
100
質量(kg)
1.39
0.23
0.24
0.37
1.12
1.14
1.38
1.39
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82935338
品番
TPAV12M100B32.0R12
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
1.39
寸法b(mm)
8
寸法LF(mm)
50
寸法DC(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
11.5
寸法DCSFMS(mm)
66
寸法CBDP(mm)
28.5
寸法KWW(mm)
14.4
寸法CICT(mm)
12
MIID
AVMT120408PDER-MM
CSP
TRUE