※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
直角肩加工用カッタ TPAV12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法DC(mm)
80
40
50
80
100
質量(kg)
1.14
0.23
0.24
0.37
1.12
1.14
1.38
1.39
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82935356
品番
TPAV12J080B25.4R10
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.14
寸法b(mm)
6
寸法LF(mm)
50
寸法DC(mm)
80
寸法DCONMS(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
11.5
寸法DCSFMS(mm)
50
寸法CBDP(mm)
26
寸法KWW(mm)
9.5
寸法CICT(mm)
10
MIID
AVMT120408PDER-MM
CSP
TRUE