曜日別特売
TPAV12M050B22.0R06 直角肩加工用カッタ TPAV12 タンガロイ 82935855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPAV12M050B22.0R06 直角肩加工用カッタ TPAV12 タンガロイ 82935855
TPAV12M050B22.0R06 直角肩加工用カッタ TPAV12 タンガロイ 82935855

直角肩加工用カッタ TPAV12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法DC(mm)50
質量(kg)0.37
内容量1台注文コード82935855品番TPAV12M050B22.0R06
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
質量(kg)
0.37
寸法b(mm)
6.3
寸法LF(mm)
40
寸法DC(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
11.5
寸法DCSFMS(mm)
47
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4
寸法CICT(mm)
6
MIID
AVMT120408PDER-MM
CSP
TRUE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする