曜日別特売
EPAV12M030C25.0R03L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 82935871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPAV12M030C25.0R03L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 82935871
EPAV12M030C25.0R03L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 82935871

肩削り加工柄付きカッタ EPAV12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法DCONMS(mm)25
寸法LF(mm)220
寸法DC(mm)30
質量(kg)0.8
内容量1本注文コード82935871品番EPAV12M030C25.0R03L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
質量(kg)
0.8
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
180
寸法LF(mm)
220
寸法DC(mm)
30
シャンク形状
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
11.5
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
3
FIG
1
MIID
AVMT120408PDER-MM
CSP
TRUE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする