※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
肩削り加工柄付きカッタ EPAV12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法DCONMS(mm)
32
16
20
25
32
寸法LF(mm)
120
85
100
115
120
145
185
220
255
360
寸法DC(mm)
35
18
22
25
28
30
32
35
40
50
質量(kg)
0.68
0.11
0.2
0.21
0.38
0.39
0.42
0.68
0.7
0.73
0.78
0.8
1.53
1.58
2.3
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82935925
品番
EPAV12M035C32.0R08
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.68
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
120
寸法DC(mm)
35
シャンク形状
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
11.5
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
8
FIG
1
MIID
AVMT120408PDER-MM
CSP
TRUE