GWL4-M5-P70 GWシリーズ ニュージョイント CKD 82936901

GWシリーズ ニュージョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード82936901 品番GWL4-M5-P70
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など452種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続口径M5 形状エルボ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 仕様クリーン仕様 ピッチ0.8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式M×チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする